Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPAN LFC-220-160-PSI/KPA-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 ila 160 Psi, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek, Npt | CU3DGK 448M70

SPAN LFC-220-160-PSI/KPA-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 160 Psi, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek, Npt

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CU3DGK Modeli: LFC-220-160-PSI/KPA-GÇapraz Referans: 448M70
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
€82.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınç ölçer

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
SPAN LFS-220-3030-G Endüstriyel Bileşik Gösterge, 30 - 0 - 30 İnç Hg/Psi, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek | CU3DFK 400R22 LFS-220-3030-GBileşik Ölçer€72.65
SPAN LFC-220-3030-G Endüstriyel Bileşik Gösterge, 30 - 30 - 60 İnç Hg/Psi, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek | CU3DFN 400R40 LFC-220-3030-GBileşik Ölçer€81.03
SPAN LFC-220-1000-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 1000 Psi, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek | CU3DFQ 448M84 LFC-220-1000-GBasınç ölçer€78.42
SPAN LFS-220-1000-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 1000 Psi, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek | CU3DFR 448M65 LFS-220-1000-GBasınç ölçer€73.76
SPAN LFS-220-1000-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 1000 PSI, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek, Tek | CU3DFT 400R27 LFS-220-1000-GBasınç ölçer€73.76
SPAN LFC-220-1000-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 ila 1000 PSI, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek, Orta Arka | CU3DFU 400R46 LFC-220-1000-GBasınç ölçer€82.73
SPAN LFC-220-100-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 100 PSI, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek, Orta Arka | CU3DFY 400R34 LFC-220-100-GBasınç ölçer€82.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPAN LFC-220-160-PSI/KPA-G Endüstriyel Basınç Göstergesi, 0 - 160 Psi, 2 1/2 İnç Kadran, 1/4 İnç Npt Erkek, Npt
€82.73 / Adet