Spartan Scientific 6200-b70-aac6b | 20hl63 Solenoid Valf | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC6B Solenoid Valf 3/8 İnç 24vac Buna N | AF6RTK 20HL63

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC6B Solenoid Valf 3/8 İnç 24vac Buna N

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RTK Modeli: 6200-B70-AAC6BÇapraz Referans: 20HL63
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
€69.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
gövde MalzemesiCam Dolgulu Naylon
Hacim Katsayısı0.61
Bobin MuhafazasıSu ve Toz Geçirmez
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektrik bağlantıları18 "Talepler
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı140 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
ÇalışmaDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.13 / 64 "
Toplam yükseklik3 13 / 64 "
Uzunluk1 13 / 16 "
toplam Genişlik1 15 / 32 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı100 psi
Conta MalzemesiBuna N
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yollu / 2 Konum
Gerilim24 VAC
Watt8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)3.65
HS kodu8481200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıOrifis Dia.Boru BoyutuConta MalzemesiGerilimWattÜcret
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B Solenoid Valf 1/4 İnç 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8€69.50
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B Solenoid Valf 1/4 İnç 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8€69.50
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B Solenoid Valf 1/4 İnç 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10€69.50
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B Solenoid Valf 1/4 İnç 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10€69.50
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B Solenoid Valf 1/4 İnç 24vac Epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€69.50
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B Solenoid Valf 1/4 İnç 120vac Epdm | AF6RRP 20HL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€69.50
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B Solenoid Valf 1/4 İnç 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€69.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B70-AAC6B Solenoid Valf 3/8 İnç 24vac Buna N
€69.50 / Adet