SPEAKMAN S-8721-CA-E Metal, Plastik, SS Banyo Bataryası, Sensörlü Kulplu Tip
Madde: CD2HKA
Modeli: S-8721-CA-EÇapraz Referans: 46AE38
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Bataryası |
ADA Uyumlu | Evet |
Amper | 2.00A |
gövde Malzemesi | Metal, Plastik, Paslanmaz Çelik |
Bağlantısı | 3/8 "Sıkıştırma |
Tahliye Tipi | Hayır |
Musluk Çalışması | algılayıcı |
Akış Çıkış Tipi | sprey |
Akış hızı | 0.50 GPM |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | WaterSense Onaylandı |
Kolu tipi | Hayır |
Yükseklik | 5.75 " |
Delik Merkezinin Merkeze Montajı | 8" |
Montaj Tipi | yüzey |
Kol Sayısı | 0 |
Delik Sayısı | 3 |
Güç Kaynağı | pil |
Konut / Ticari | Ticari |
Sensör Aralığı | 5 "7 için" |
Shape | Düşük Ark |
Bacalı Uzunluk | 5" |
Sıcaklık Kontrol | EVET |
Valf Tipi | Sıkıştırma |
Gerilim | 6 VDC |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.57 |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | gövde Malzemesi | Bağlantısı | Kol Sayısı | Delik Sayısı | Güç Kaynağı | Sensör Aralığı | Shape | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-3004-FC-LD | Güverte | Pirinç | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | - | - | - | €459.31 | ||
S-8720-CA-E | yüzey | Metal, Plastik, Paslanmaz Çelik | 3/8 "Sıkıştırma | - | 3 | pil | 5 "7 için" | Düşük Ark | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S-9100-CA-E | yüzey | Metal, Plastik, Paslanmaz Çelik | 3/8 "Sıkıştırma | - | 1 | pil | 6 "8 için" | Deve boynu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S-8701-CA-E | yüzey | Metal, Plastik, Paslanmaz Çelik | 3/8 "Sıkıştırma | - | 1 | pil | 5 "7 için" | Düşük Ark | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S-8810-CA-E | yüzey | Metal, Plastik, Paslanmaz Çelik | 3/8 "Sıkıştırma | - | 1 | AC Güçlendirilmiş | 5 "7 için" | Düşük Ark | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S-8822-CA-E | yüzey | Metal, Plastik, Paslanmaz Çelik | 3/8 "Sıkıştırma | - | 3 | AC Güçlendirilmiş | 5 "7 için" | Düşük Ark | - | TEKLİF TALEBİ
| |
S-9101-CA-E | yüzey | Metal, Plastik, Paslanmaz Çelik | 3/8 "Sıkıştırma | - | 1 | pil | 6 "8 için" | Deve boynu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00