Speakman Se-1000 | Göz/Yüz Yıkama İstasyonu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEAKMAN SE-1000 Göz ve Yüz Yıkama İstasyonu, Duvara Monte, Plastik, Sarı | AJ8CNZ

SPEAKMAN SE-1000 Göz & Yüz Yıkama İstasyonu, Duvara Monte, Plastik, Sarı

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8CNZ Modeli: SE-1000
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
€630.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göz / Yüz Yıkama İstasyonu
RenkSarı
Bağlantı boyutu1 / 2 "NPT
Bağlantı TürüDişli Boru
Akış hızı4.9 GPM @ 30 PSI
HandleYan
Yükseklik8.25 "
Kurulum TürüDuvar Monteli
uzunluk20.1 "
Valf TipiKüresel Vana
genişlik14.94 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.91
Gemi yüksekliği (cm)32.26
Gemi uzunluğu (cm)32.39
Gemi genişliği (cm)24.77
HS kodu8424909080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikuzunlukÜcret
SPEAKMAN SE-1050 Göz ve Yüz Yıkama İstasyonu, Duvara Monte, Plastik, Krom | AJ8CPA SE-1050krom8.25 "20.1 "€796.96
SPEAKMAN SE-1100 Göz ve Yüz Yıkama İstasyonu, Kaideye Montaj, Plastik, Sarı | AJ8CPB SE-1100Sarı41.63 "12.94 "€850.96
SPEAKMAN SE-1150 Göz ve Yüz Yıkama Sistemi, Kaideye Monte Kase, Paslanmaz Çelik, Krom | AJ8CPC SE-1150krom41.63 "12.94 "€1,056.31
SPEAKMAN SE-1155 Göz ve Yüz Yıkama Sistemi, Altlığa Monte, Paslanmaz Çelik, Krom | AJ8CPD SE-1155krom41.63 "12.94 "€1,774.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEAKMAN SE-1000 Göz & Yüz Yıkama İstasyonu, Duvara Monte, Plastik, Sarı
€630.16 / Adet