Speakman Se-950 | Test Kiti, Duş ve Göz Yıkama | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEAKMAN SE-950 Test Kiti, Duş ve Göz Yıkama | CE2BLP

SPEAKMAN SE-950 Test Kiti, Duş ve Göz Duşu

Stoktaki Ürünler
Madde: CE2BLP Modeli: SE-950

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€319.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Kiti

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
HS kodu3926909985
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

konuşmacı ticari tesislerde ve imalat ve kimya endüstrilerinde kullanılmak üzere sıhhi tesisat ürünleri ve güvenlik ekipmanları üretmektedir. Speakman SE-950 duş ve göz yıkama test kiti, acil durum güvenlik duşlarının ve göz banyolarının performansını incelemek için kullanılır. Acil durum göz yıkama ve duş istasyonları, öncelikle kimyasal uygulamalarda, kimyasalları ve tahriş edici maddeleri bir işçinin vücudundan, yüzünden veya gözlerinden uzaklaştırmak ve yaralanmaları / kazaları önlemek için kullanılır.

Özellikler:

  • Speakman SE-950 duş ve göz yıkama test kiti, kova ve kapak, huni kılıfı, bağlantı halkası, tutamak ve göz yıkama test cihazı gibi çeşitli araçlar içerir.
  • 5 galon / 20 litrelik beyaz kova ve kapak plastik bir yapıya sahiptir ve duş istasyonlarından dağıtılan suyu toplar.
  • Vinilden yapılmış huni kovanı, duş başlıklarından gelen suyu kovaya yönlendirir.
  • Çelik bağlantı halkası ve PVC tutamak, huni manşonunu duş başlığına bağlar ve su akışını kontrol eder.
  • Plastikten yapılmış göz yıkama test cihazı, göz yıkama istasyonlarındaki su akışının yüksekliğini, akış hızını ve diğer parametrelerini test etmek için bir gösterge görevi görür.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Speakman Drench Duşlar: Tehlikeli kimyasallara maruz kalan bir işçinin acil tüm vücudunu durulamak için kullanılırlar.
  • Speakman Göz Yıkama İstasyonları: Göz yaralanmalarını önlemek için işçilerin gözünden tahriş edici veya kimyasal maddeleri çıkarmak için kullanılırlar.
  • Speakman Kombinasyon Üniteleri: Bu üniteler, acil durumlarda erişim kolaylığı ve hızlı bakım için hem acil duş sistemleri hem de göz ve yüz yıkama sistemlerini tek bir yerde sunar.

Standartlar ve Onaylar:

  • ANSI / ISEA Z358.1
  • OSHA

Sık sorulan Sorular:

S. Acil duş ve göz yıkama istasyonları ne sıklıkla test edilmelidir?

C. Kullanıcılar, su akışını test etmek için bu acil durum, duş ve göz yıkama ünitelerini haftalık olarak çalıştırmalıdır. Tam denetim, yerel güvenlik standartları ve yönergelerine göre periyodik olarak veya yıllık olarak yapılabilir.

S. Acil duş ve göz yıkama istasyonları kurulurken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

    A.
  • Kullanıcılar, duş ve göz yıkama istasyonlarını, iyi aydınlatılmış bir yere ve oldukça görünür bir işarete sahip olacak şekilde kurmalıdır. Bu istasyonlara giden yol, zamandan tasarruf etmek ve kazaları önlemek için engelsiz olmalıdır.
  • Tehlikeli bir uygulamadan sonraki 10 saniye içinde ve güçlü asitler veya kostik içeren tehlikelerin hemen yanında bulunmalıdırlar.
  • Üniteler, çalıştırmadan sonra bir saniye içinde su sağlamaya başlamalıdır. Sağlanan su, 16 ila 38 derece C (60 ila 100 derece F) arasında değişen ılık bir sıcaklığa sahip olmalıdır.

S. Tehlikeli kimyasallara maruz kalan işçiler hangi adımları izlemeli?

    A.
  • Cildiniz veya gözleriniz tehlikeli kimyasallara veya tahriş edici maddelere maruz kalırsa hemen bir acil durum duşu veya göz yıkama suyu kullanın. Gecikmeli yıkama onarılamaz doku veya göz hasarına neden olabilir.
  • Gözle teması halinde, gözleri en az 15 dakika yıkayın. Kontaminasyonun tamamen giderilmesi için gözler açık tutulmalı ve her yöne döndürülmelidir.
  • Cilde maruz kalması durumunda, maruz kalan vücut kısmını en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Kullanıcı/işçi, kapsamlı bir temizlik için kirlenmiş giysileri, mücevherleri ve ayakkabıları çıkarmalıdır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEAKMAN SE-950 Test Kiti, Duş ve Göz Duşu
€319.22 / Adet