Speakman Sef-1800-ca | Yaygın Göz Yıkama Musluğu, 8" Yayılmış, Krom | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEAKMAN SEF-1800-CA Yaygın Göz Yıkama Bataryası, 8 Kapaklı, Krom | AJ8CPR

SPEAKMAN SEF-1800-CA Geniş Göz Yıkama Musluğu, 8" Yayılabilir, Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AJ8CPR Modeli: SEF-1800-CA
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
€1,613.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göz banyosu
RenkKrom ve Sarı
Bağlantı boyutuMusluk için 3/8 "ve Göz yıkama için 1/2" NPT
Bağlantı TürüSıkıştırmalar ve NPT
BitişCilalı krom
Akış hızı2.87 GPM @ 30 PSI
HandleÖn
Yükseklik9.5 "
Kurulum TürüSayaç Üstü
uzunluk7"
UPC671252082634
Valf TipiSeramik
genişlik20 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.37
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)44.45
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu9018908000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı boyutuAkış hızıYükseklikuzunlukgenişlikÜcret
SPEAKMAN SEF-1800-CA-8 Yaygın Göz Yıkama Bataryası 8 inç, 8" Yayılmış, Krom | AJ8CPT SEF-1800-CA-8Krom ve SarıMusluk için 3/8 "ve Göz yıkama için 1/2" NPT2.87 GPM @ 30 PSI11 "9.5 "16 "€1,796.77
SPEAKMAN SEF-1850 Göz Yıkama Bataryası, Tek Direkli, Krom | AJ8CPU SEF-1850krom3 / 8 "Göz yıkama için 2.0 GPM @ 30 PSI Musluk için 1.5 GPM8"9"7.63 "€1,237.49
SPEAKMAN SEF-1850-8 Göz Yıkama Bataryası, 8" Tek Direkli, Krom | AJ8CPV SEF-1850-8krom3 / 8 "Göz yıkama için 2.0 GPM @ 30 PSI Musluk için 1.5 GPM10 "11 "7.63 "€1,446.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEAKMAN SEF-1800-CA Geniş Göz Yıkama Musluğu, 8" Yayılabilir, Krom
€1,613.06 / Adet