SPEAKMAN SM-1430-P Duş Vanası Parlak Krom 4-3/4 In
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duş Vanası |
ADA Uyumlu | Yok hayır |
Renk / Bitiş | Cilalı krom |
Bağlantısı | 1/2 Ter |
Yüz Çapı | 4 3 / 4 " |
Akış hızı | 2.5 dev / dak |
Saplı Son İşlem | Cilalı krom |
Kolu tipi | manivela |
Malzeme | Pirinç, Çinko ve Metal |
Maks. akış | 2.5 dev / dak |
Tip | Duş / Küvet Kombinasyonu |
UPC | 671252092138 |
Valf Tasarımı | Genelge |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.74 |
Gemi genişliği (cm) | 29.46 |
HS kodu | 8481809015 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | derinlik | Yüz Çapı | Akış hızı | Yükseklik | Malzeme | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM-1000-P | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | Pirinç, Metal ve Plastik | - | 7" | €458.48 | ||
SM-1400-P | 3-1 / 2 " | 7" | N / A | 7" | Pirinç, Metal ve Plastik | Yön | 7" | €583.50 | ||
SM-1030-P | - | 4 3 / 4 " | 2.5 dev / dak | - | Pirinç, Çinko ve Metal | Duş / Küvet Kombinasyonu | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
SM-7000-P | 3-7 / 8 " | 7" | N / A | 7" | Pirinç, Metal ve Plastik | - | 7" | €423.31 | ||
SM-7400-P | 3-7 / 8 " | 7" | N / A | 7" | Pirinç, Metal ve Plastik | Yön | 7" | €611.59 | ||
SM-5000 | 4" | - | 2.5 dev / dak | 7.5 " | Pirinç, Plastik ve Metal | Termostatik / Basınç Dengesi | 8" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00