SPEAKMAN SM-5400 Basınç Denge Valfi 1.5 ila 2.5 Gpm
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Termostatik Basınç Denge Vanası |
Akış hızı | N / A |
Kolu tipi | manivela |
Malzeme | Pirinç, Plastik ve Metal |
Maks. akış | 1.5 - 2.5 GPM |
Tip | Sadece Valf |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 32.51 |
Gemi genişliği (cm) | 27.69 |
HS kodu | 8481901000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Maks. akış | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM-3080-ADA | Basınç Denge Vanası Duş Sistemi | 2 - 2.5 GPM | Valf ve ADA Kaydırma Çubuğu | €581.20 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00