Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEARS VANALAR 2121-020 Kompakt Küresel Vana, 2 Boyutlu, PVC, Dişli Uçlu, EPDM | AF6ZHE 20RK06

SPEARS VALVES 2121-020 Kompakt Küresel Vana, 2 Boyutlu, PVC, Dişli Uçlu, EPDM

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZHE Model: 2121-020Çapraz Referans: 20RK06
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
€299.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kompakt Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliÇizgide
uymaNSF 61 Ek G
Bağlantı TürüFPT x FPT
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç235 psi @ 73 Derece F
Boru Boyutu2"
LimanDişli Boru
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
Kök MalzemePVC
Kök TipiPTFE
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481805090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuConta MalzemesiÜcret
MIZRAKLI VANALAR 2121-005 Kompakt Küresel Vana, 1/2 Boyutlu, PVC, Dişli Uçlu, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM€91.05
MIZRAKLI VANALAR 2121-007 Kompakt Küresel Vana, 3/4 Ebatlı, PVC, Dişli Uçlu, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM€122.90
SPEARS VANALAR 2121-010 Kompakt Küresel Vana, 1 Boyutlu, PVC, Dişli Uçlu, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM€134.51
SPEARS VANALAR 2121-015 Kompakt Küresel Vana, 1-1/2 Boyutlu, PVC, Dişli Uçlu, EPDM | AF6ZHD 20RK05 2121-01511 / 2 "EPDM€303.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 2121-020 Kompakt Küresel Vana, 2 Boyutlu, PVC, Dişli Uçlu, EPDM
€299.08 / Adet