Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR 3622-030 Standart Küresel Vana, Soketli, EPDM, 3 Ebat, PVC | AF6ZKM 20RK60

SPEARS VALVES 3622-030 Standart Küresel Vana, Prizli, EPDM, 3 Ebat, PVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6ZKM Model: 3622-030Çapraz Referans: 20RK60
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
€773.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde MalzemesiPVC
Vücut sitiliÇizgide
uymaNSF 61 Ek G
Bağlantı TürüSoket x FPT
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç150 psi @ 73 Derece F
Boru Boyutu3"
LimanSoket / Boru
Conta MalzemesiEPDM
Koltuk malzemesiEPDM
Kök MalzemePVC
Kök TipiÇoklu
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
Vana Yapısıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.78
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481805090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR 3622-025 Standart Küresel Vana, Soketli, EPDM, 2-1/2 Ebat, PVC | AF6ZKL 20RK59 3622-02521 / 2 "€590.05
MIZRAK VANALAR 3622-040 Standart Küresel Vana, Soketli, EPDM, 4 Ebat, PVC | AF6ZKN 20RK61 3622-0404"€1,236.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 3622-030 Standart Küresel Vana, Prizli, EPDM, 3 Ebat, PVC
€773.60 / Adet