Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR 4140-007 Geçiş Burcu, IPS Spigot x CTS Soket, 3/4 Boyut, CPVC | AF7PLV 22EX86

SPEARS VALVES 4140-007 Geçiş Burcu, IPS Spigot x CTS Soket, 3/4 Boy, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7PLV Model: 4140-007Çapraz Referans: 22EX86
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
€29.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Geçiş Burcu, CTS
gövde MalzemesiCPVC
RenkBej / Tan
uymaAşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı
Bağlantı TürüIPS X CTS Merkezi
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç480 PSI
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÇizelgeÜcret
MIZRAKLI VALFLER RCX-0750-S Geçiş Burcu, 3/4 İnç Boyut, CPVC | AE6NVW 5UEP0 / RCX-0750-S GR RCX-0750-SbronzlaşmakIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 Derece F180 Derece F3 / 4 "SD 11€5.62
MIZRAKLI VALFLER RCX-1000-S Geçiş Burcu, 1 İnç Boyutu, CPVC | AE6NVX 5UEP1 / RCX-1000-S GR RCX-1000-SbronzlaşmakIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 Derece F180 Derece F1"SD 11€5.84
MIZRAKLI VALFLER RCX-1500-S Geçiş Burcu, 1-1/2 İnç Boyutu, CPVC | AE6NVY 5UEP2 / RCX-1500-S GR RCX-1500-SbronzlaşmakIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 Derece F180 Derece F1.5 "SD 11€8.62
MIZRAKLI VALFLER RCX-2000-S Geçiş Burcu, 2 İnç Boyut, CPVC | AE6NVZ 5UEP3 / RCX-2000-S GR RCX-2000-SbronzlaşmakIPS Spigot x CTS Hub400 psi @ 73 Derece F180 Derece F2"SD 11€9.95
SPEARS VALFLER 4140-005 Geçiş Burcu, IPS Spigot x CTS Soket, 1/2 Boyut, CPVC | AF7PLU 22EX85 4140-005Bej / TanIPS X CTS Merkezi600 psi200 Derece F1 / 2 "40€29.07
MIZRAKLI VANALAR 4140-010 Geçiş Burcu, IPS x Spigot x Soket, 1 Boyut, CPVC | AF7PLW 22EX87 4140-010Bej / TanIPS X CTS Merkezi450 psi200 Derece F1"40€29.27
MIZRAKLI VANALAR 4140-012 Geçiş Burcu, IPS Spigot x CTS Soket, 1-1/4 Boyut, CPVC | AF7PLX 22EX88 4140-012Bej / TanIPS X CTS Merkezi370 psi200 Derece F1.25 "40€42.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 4140-007 Geçiş Burcu, IPS Spigot x CTS Soket, 3/4 Boy, CPVC
€29.90 / Adet