Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR 466E-528 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 6 x 2 Ebat, PVC | AC8WEA 3EFJ2

SPEARS VALVES 466E-528 Kelepçe Semer, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 6 x 2 Ebat, PVC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8WEA Modeli: 466E-528Çapraz Referans: 3EFJ2
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
€276.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiEPDM
MalzemePVC
Maks. Basınç200 psi
Maks. Sıcaklık.73F
Çıkış Bağlantısı2 "(F) Soket
Çıkış Borusu Boyutu2"
Boru Boyutu6"
Gerekli Delik Boyutu2-1 / 4 "
Çizelge40
Tipİki parça

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçÇıkış BağlantısıBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR 466E-247 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 2 x 1/2 Ebat, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) Soket2"€106.19
MIZRAKLI VANALAR 466E-248 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 2 x 3/4 Ebat, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) Soket2"€105.28
MIZRAKLI VANALAR 466E-249 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 2 x 1 Ebat, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) Soket2"€100.31
MIZRAKLI VANALAR 466E-333 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 1/2 Ebat, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) Soket3"€111.50
MIZRAKLI VANALAR 466E-334 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 3/4 Ebat, PVC | AC8WDN 3EFG9 466E-334235 PSI3/4 "(F) Soket3"€135.19
MIZRAKLI VANALAR 466E-335 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 1 Ebat, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1 "(F) Soket3"€116.69
MIZRAKLI VANALAR 466E-337 Kelepçe Selesi, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 1-1/2 Ebat, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) Soket3"€135.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 466E-528 Kelepçe Semer, Soket, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 6 x 2 Ebat, PVC
€276.73 / Adet