SPEARS VALVES 466SE-418 Kelepçe Semer, Soket, EPDM, SS Cıvata, 4 x 1-1/4 Ebat, PVC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Kelepçesi |
Model | Maks. Basınç | Çıkış Bağlantısı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
466E-247 | 235 PSI | 1/2 "(F) Soket | 2" | €106.19 | |
466E-248 | 235 PSI | 3/4 "(F) Soket | 2" | €105.28 | |
466E-249 | 235 PSI | 1 "(F) Soket | 2" | €100.31 | |
466E-333 | 235 PSI | 1/2 "(F) Soket | 3" | €111.50 | |
466E-334 | 235 PSI | 3/4 "(F) Soket | 3" | €135.19 | |
466E-335 | 235 PSI | 1 "(F) Soket | 3" | €116.69 | |
466E-337 | 235 PSI | 1-1 / 2 "(F) Soket | 3" | €135.87 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00