SPEARS VALVES 466SE-528 Kelepçe Semer, Soket, EPDM, SS Cıvata, 6 x 2 Ebat, PVC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eyer Kelepçesi |
Model | Maks. Basınç | Çıkış Bağlantısı | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
466E-247 | 235 PSI | 1/2 "(F) Soket | 2" | €91.46 | |
466E-248 | 235 PSI | 3/4 "(F) Soket | 2" | €96.42 | |
466E-249 | 235 PSI | 1 "(F) Soket | 2" | €86.40 | |
466E-333 | 235 PSI | 1/2 "(F) Soket | 3" | €117.02 | |
466E-334 | 235 PSI | 3/4 "(F) Soket | 3" | €116.43 | |
466E-335 | 235 PSI | 1 "(F) Soket | 3" | €117.02 | |
466E-337 | 235 PSI | 1-1 / 2 "(F) Soket | 3" | €117.02 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00