Spears Valves 467e-338sr | 3efk3 Sele Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR 467E-338SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 2 Boyut, PVC | AC8WEL 3EFK3

SPEARS VALVES 467E-338SR Özel Takviyeli Kelepçe Sele, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 2 Ebat, PVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WEL Modeli: 467E-338SRÇapraz Referans: 3EFK3
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
€133.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiEPDM
MalzemePVC
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.73 Derece F
Çıkış Bağlantısı2 "(FNPT) Soket
Çıkış Borusu Boyutu2"
Boru Boyutu3"
Gerekli Delik Boyutu2-1 / 4 "
Çizelge40
Tipİki parça

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7307199060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçÇıkış BağlantısıBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR 467E-247SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 2 x 1/2 Ebat, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSI1/2 "(FNPT) Soket2"€121.31
MIZRAKLI VANALAR 467E-248SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 2 x 3/4 Ebat, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSI3/4 "(FNPT) Soket2"€104.62
MIZRAKLI VANALAR 467E-249SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 2 x 1 Boyut, PVC | AC8WEF 3EFJ7 467E-249SR235 PSI1 "(FNPT) Soket2"€93.75
MIZRAKLI VANALAR 467E-333SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 1/2 Ebat, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSI1/2 "(FNPT) Soket3"€132.17
MIZRAKLI VANALAR 467E-334SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 3/4 Ebat, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSI3/4 "(FNPT) Soket3"€140.25
MIZRAKLI VANALAR 467E-335SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 1 Boyut, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSI1 "(FNPT) Soket3"€136.33
MIZRAKLI VANALAR 467E-337SR Özel Güçlendirilmiş Kelepçe Selesi, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 1-1/2 Ebat, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSI1-1 / 2 "(FNPT) Soket3"€159.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 467E-338SR Özel Takviyeli Kelepçe Sele, FPT, EPDM, Çinko Kaplama Cıvata, 3 x 2 Ebat, PVC
€133.99 / Adet