Spears Valves 7722-073 | Evertuff Ang. Besleme Durdurma, 1/2x3/8 In. Boyut, Cpvc | 22x92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VALFLER 7722-073 Açılı Besleme Durdurma, Çeyrek Dönüşlü, 1/2 İnç Boyut, FPT x NPT Dişli, CPVC | AF7PMA 22EX92

SPEARS VALVES 7722-073 Açılı Besleme Durdurma, Çeyrek Dönüş, 1/2 İnç Boyut, FPT x NPT Diş, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7PMA Model: 7722-073Çapraz Referans: 22EX92

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€89.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açı Besleme Durdurma
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
uymaAşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı
Bağlantı TürüSoket X Sıkıştırma
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç600 psi
Maks. Sıcaklık.200 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
Çizelge40

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)15.75
HS kodu3917400090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VALFLER 7722-005 Açılı Besleme Durdurma, Çeyrek Dönüşlü, 1/2 İnç Boyut, Soket x Komp Dişli, CPVC | AB6UBE 22EX91 7722-005MNPT x Soket1 / 2 "€87.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 7722-073 Açılı Besleme Durdurma, Çeyrek Dönüş, 1/2 İnç Boyut, FPT x NPT Diş, CPVC
€89.07 / Adet