SPEARS VALVES 826-015X12 Kompansatör, Soket x 12 İnç Hareket, EPDM, 1-1/2 İnç Boy, PVC
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kompansatör |
Model | Uzunluk | Boru Boyutu | Vakum Değerlendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
826-010X6 | 15 15 / 16 " | 1" | 30 "HG | €976.28 | |
826-015X6 | 16.125 " | 1-1 / 2 " | 30 "HG | €1,203.18 | |
826-020X6 | 16 15 / 16 " | 2" | 30 "HG | €1,345.85 | |
826-030X6 | 18.75 " | 3" | 30 "HG | €1,815.78 | |
826-040X6 | 19.75 " | 4" | 30 "HG | €1,690.85 | |
826-060X6 | 22.75 " | 6" | 24 "Hg | €2,817.27 | |
826-010X12 | - | - | - | €813.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00