Spears Valves 867v-249csr | 3edv3 Eyer Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEARS VALFLER 867V-249CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 1 İnç Boyut, CPVC | AC8VWY 3EDV3

SPEARS VALVES 867V-249CSR Özel Takviyeli Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 1 İnç Boyut, CPVC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8VWY Modeli: 867V-249CSRÇapraz Referans: 3EDV3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€221.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eyer Kelepçesi
Conta MalzemesiViton
MalzemeCPVC
Maks. Basınç235 PSI
Maks. Sıcaklık.73F
Çıkış Bağlantısı1 "FIPT
Çıkış Borusu Boyutu1"
Boru Boyutu2"
Gerekli Delik Boyutu1-1 / 8 "
Çizelge80
Tipİki parça

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçÇıkış BağlantısıBoru BoyutuÜcret
SPEARS VALFLER 867V-247CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"€220.74
SPEARS VALFLER 867V-248CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 3/4 İnç Boyut, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"€221.90
SPEARS VALFLER 867V-333CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"€291.95
SPEARS VALFLER 867V-334CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 3/4 İnç Boyut, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"€293.33
SPEARS VALFLER 867V-335CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 1 İnç Boyut, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"€296.11
SPEARS VALFLER 867V-337CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 1-1/2 İnç Boyut, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"€304.89
SPEARS VALFLER 867V-338CSR Özel Güçlendirilmiş Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 3 x 2 İnç Boyut, CPVC | AC8VXD 3EDV8 867V-338CSR235 PSI2 "FIPT3"€317.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES 867V-249CSR Özel Takviyeli Kelepçeli Sele, FKM, Çinko, 2 x 1 İnç Boyut, CPVC
€221.90 / Adet