SPEARS VALVES P100-015C Kaplin, Hub x Hub, 1-1/2 Boyut, CPVC
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bağlama |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | Merkez x Merkez |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 330 PSI |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.51 |
Gemi genişliği (cm) | 15.49 |
HS kodu | 3917400090 |
Model | Bağlantı Türü | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
P100-040C | merkez | 220 psi | 4" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P100-060C | merkez | 180 psi | 6" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P100-020C | Merkez x Merkez | 280 PSI | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
P100-030C | Merkez x Merkez | 260 psi | 3" | €12.74 | |
P100-100C | - | - | - | €756.48 | TEKLİF TALEBİ
|
P100-120C | - | - | - | €1,062.96 | TEKLİF TALEBİ
|
P100-080C | - | - | - | €521.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00