SPEARS VALVES P600-040C Wye, Hub x Hub x Hub x Hub, 4 Boyut, CPVC
Madde: AF7PKC
Modeli: P600-040CÇapraz Referans: 22EX29
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Y |
gövde Malzemesi | CPVC |
Renk | Gri |
uyma | Aşındırıcı Atık, IAPMO IGC 210 ve ICC-ES PMG-1018 için NSF CW Sertifikalı |
Bağlantı Türü | merkez |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | RoHS Uyumlu |
Maks. Basınç | 220 psi |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Boru Boyutu | 4" |
Çizelge | 40 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.53 |
Gemi genişliği (cm) | 31.24 |
HS kodu | 3917400090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00