Spears Valves Rcb-62-s | Rcb-62-s | Bshg Cpvc Sdr 11 2 X 3/4 In. Kayma | 5ueh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR RCB-62-S Burç, Sdr- 11, 2 x 3/4 İnç Kayma, CPVC | AE6NTT 5UEH1 / RCB-62-S GR

SPEARS VALVES RCB-62-S Burç, Sdr- 11, 2 x 3/4 İnç Kaymalı, CPVC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6NTT Modeli: RCB-62-SÇapraz Referans: 5UEH1 / RCB-62-S GR
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
€12.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+burç
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüCTS Spigot x CTS Hub
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu2 "x 3 / 4"
ÇizelgeSD 11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÇizelgeÜcret
MIZRAKLI VANALAR RCB-21-S Burç, 3/4 x 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NTF 5UEG0 / RCB-21-S GR RCB-21-S400 psi @ 73 Derece F3 / 4 "x 1 / 2"SD 11€1.72
MIZRAKLI VANALAR RCB-31-S Burç, 1 x 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NTG 5UEG1 / RCB-31-S GR RCB-31-S400 psi @ 73 Derece F1 "x 1 / 2"SD 11€4.38
MIZRAKLI VANALAR RCB-32-S Burç, 1 x 3/4 İnç Kayma, CPVC | AE6NTH 5UEG2 / RCB-32-S GR RCB-32-S400 psi @ 73 Derece F1 "x 3 / 4"SD 11€4.27
MIZRAKLI VANALAR RCB-41-S Burç, 1-1/4 x 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NTJ 5UEG3 / RCB-41-S GR RCB-41-S400 psi @ 73 Derece F1-1/4" x 1/2"SD 11€5.68
MIZRAKLI VANALAR RCB-42-S Burç, 1-1/4 x 3/4 İnç Kayma, CPVC | AE6NTK 5UEG4 / RCB-42-S GR RCB-42-S100 psi1-1/4" x 3/4"40€5.41
MIZRAKLI VANALAR RCB-43-S Burç, 1-1/4 x 1 İnç Kayma, CPVC | AE6NTL 5UEG5 / RCB-43-S GR RCB-43-S100 psi1-1 / 4 "x 1"40€4.97
MIZRAKLI VANALAR RCB-51-S Burç, 1-1/2 x 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NTM 5UEG6 / RCB-51-S GR RCB-51-S100 psi1-1/2" x 1/2"40€6.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCB-62-S Burç, Sdr- 11, 2 x 3/4 İnç Kaymalı, CPVC
€12.68 / Adet