Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VALFLER RCC-0705-S Redüktör, SDR-11, 3/4 x 1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NRU 5UEE8 / RCC-0705-S GR

SPEARS VALVES RCC-0705-S Redüktör, SDR-11, 3/4 x 1/2 İnç Kaymalı, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NRU Modeli: RCC-0705-SÇapraz Referans: 5UEE8 / RCC-0705-S GR

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€1.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+redüktör
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüCTS Spigot x CTS Hub
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
ÇizelgeSD 11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCC-0705-S Redüktör, SDR-11, 3/4 x 1/2 İnç Kaymalı, CPVC
€1.46 / Adet