Spears Valves Rcc-1000-s | Rcc-1000-s | Kaplg 1 In. 400f'de 73 Psi Kayma | 5uee9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VALFLER RCC-1000-S Kaplin, Sdr-11, 1/2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NRV 5UEE9 / RCC-1000-S GR

SPEARS VALVES RCC-1000-S Kaplin, Sdr-11, 1/2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NRV Modeli: RCC-1000-SÇapraz Referans: 5UEE9 / RCC-1000-S GR
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
€4.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüCTS Merkezi
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu1"
ÇizelgeSD 11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR RCC-0500-S Kaplin, Sdr-11, 1/2 İnç Boyut, 400 PSI, CPVC | AE6NRR 5UEE6 / RCC-0500-S GR RCC-0500-SCTS Merkezi1 / 2 "€1.12
MIZRAKLI VALFLER RCC-0750-S Kaplin, Sdr-11, 3/4 İnç Kayma, CPVC | AE6NRT 5UEE7 / RCC-0750-S GR RCC-0750-SCTS Merkezi3 / 4 "€1.43
MIZRAKLI VANALAR RCC-1250-S Kaplin, Sdr-11, 1-1/4 İnç Kayma, CPVC | AE6NRW 5UEF1 / RCC-1250-S GR RCC-1250-SCTS Spigot x CTS Hub1.25 "€5.79
MIZRAKLI VANALAR RCC-1500-S Kaplin, Sdr-11, 1-1/2 İnç Kayma, CPVC | AE6NRX 5UEF2 / RCC-1500-S GR RCC-1500-SCTS Merkezi1.5 "€8.19
MIZRAKLI VALFLER RCC-2000-S Kaplin, Sdr-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NRY 5UEF3 / RCC-2000-S GR RCC-2000-SCTS Merkezi2"€14.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCC-1000-S Kaplin, Sdr-11, 1/2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC
€4.58 / Adet