Spears Valves Rcf-0750-s | RCf-0750-s | Adptr Cpvc Sdr 11 3/4 In. Kayma | 5ueh6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR RCF-0750-S Adaptör, Sdr-11, 3/4 İnç Slip, CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR

SPEARS VALVES RCF-0750-S Adaptör, Sdr-11, 3/4 İnç Kaymalı, CPVC

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6NTY Modeli: RCF-0750-SÇapraz Referans: 5UEH6/ RCF-0750-S GR
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
€3.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+adaptör
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüFIP x CTS Merkezi
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
ÇizelgeSD 11
UPC011651990343

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR RCF-0500-S Adaptör, Sdr-11, 1/2 İnç Slip, CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR RCF-0500-SFIP x CTS Merkezi1 / 2 "€2.93
MIZRAKLI VANALAR RCF-1000-S Adaptör, Sdr-11, 1 İnç Slip, CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR RCF-1000-SFIP x CTS Merkezi1"€5.68
MIZRAKLI VANALAR RCM-0500-S Adaptör, Sdr-11, 1/2 İnç Slip, CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR RCM-0500-SMIP x CTS Merkezi1 / 2 "€1.44
MIZRAKLI VANALAR RCM-0750-S Adaptör, Sdr-11, 3/4 İnç Slip, CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-SMIP x CTS Merkezi3 / 4 "€2.39
MIZRAKLI VANALAR RCM-1000-S Adaptör, Sdr-11, 1 İnç Slip, CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR RCM-1000-SMIP x CTS Merkezi1"€7.63
MIZRAKLI VANALAR RCM-1250-S Adaptör, Sdr-11, 1-1/4 İnç Slip, CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-SMIP x CTS Merkezi1.25 "€9.15
MIZRAKLI VANALAR RCM-1500-S Adaptör, Sdr-11, 1-1/2 İnç Slip, CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-SMIP x CTS Merkezi1.5 "€14.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCF-0750-S Adaptör, Sdr-11, 3/4 İnç Kaymalı, CPVC
€3.98 / Adet