Spears Valves Rcm-0705-s | Rcm-0705-s | Kırmızı. Adptr Cpvc 3/4 X 1/2 In. | 5ueh9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR RCM-0705-S Redüksiyon Adaptörü, 3/4 x 1/2 İnç Boyut, CPVC | AE6NUB 5UEH9 / RCM-0705-S GR

SPEARS VALVES RCM-0705-S Redüksiyon Adaptörü, 3/4 x 1/2 İnç Boyut, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NUB Modeli: RCM-0705-SÇapraz Referans: 5UEH9 / RCM-0705-S GR
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
€4.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüMIP x CTS Merkezi
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "x 1 / 2"
ÇizelgeSD 11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCM-0705-S Redüksiyon Adaptörü, 3/4 x 1/2 İnç Boyut, CPVC
€4.23 / Adet