Spears Valves Rcp-2000-s | Rcp-2000-s | Cap Cpvc 2 In. 400f'de 73 Psi Kayma | 5uef9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

MIZRAKLI VANALAR RCP-2000-S Başlık, Sdr-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NTE 5UEF9 / RCP-2000-S GR

SPEARS VALVES RCP-2000-S Başlık, Sdr-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NTE Modeli: RCP-2000-SÇapraz Referans: 5UEF9 / RCP-2000-S GR
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
€14.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiCPVC
Renkbronzlaşmak
Bağlantı TürüCTS Merkezi
Maks. Basınç400 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Boru Boyutu2"
ÇizelgeSD 11

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
MIZRAKLI VANALAR RCP-0500-S Başlıklı, Sdr-11, 1/2 İnç Boyut, 400 PSI, CPVC | AE6NRZ 5UEF4 / RCP-0500-S GR RCP-0500-S1 / 2 "€1.01
MIZRAKLI VANALAR RCP-0750-S Başlıklı, Sdr-11, 3/4 İnç Boyut, 400 PSI, CPVC | AE6NTA 5UEF5 / RCP-0750-S GR RCP-0750-S3 / 4 "€1.47
MIZRAKLI VANALAR RCP-1000-S Başlık, Sdr-11, 1 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC | AE6NTB 5UEF6 / RCP-1000-S GR RCP-1000-S1"€3.58
MIZRAKLI VANALAR RCP-1250-S Başlıklı, Sdr-11, 1-1/4 İnç Slip, CPVC | AE6NTC 5UEF7 / RCP-1250-S GR RCP-1250-S1.25 "€4.99
MIZRAKLI VANALAR RCP-1500-S Başlık, Sdr-11, 1-1/2 İnç Slip, CPVC | AE6NTD 5UEF8 / RCP-1500-S GR RCP-1500-S1.5 "€7.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEARS VALVES RCP-2000-S Başlık, Sdr-11, 2 İnç Kayma, 400 PSI, CPVC
€14.31 / Adet