Spec B0343013 | Disk Yayı 0.164 Çelik Belleville Pk 10 | 22rc80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC B0343013 Disk Yay 0.164 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VMC 22RC80

SPEC B0343013 Disk Yay 0.164 Çelik Belleville Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7VMC Model: B0343013Çapraz Referans: 22RC80
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
€41.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)38
Sapma @ Yük0.006 "
BitişSade
Delik Boyutu için0.344
Çubuk Boyutu için0.164
Yük @ Sapma (Lbs.)25
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.0.343 "
Min. Dia İçinde.0.164 "
Toplam yükseklik0.024 "
Kalınlık0.013 "
TipBelleville Yaylı Pul

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkSapma @ YükDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Toplam yükseklikÜcret
SPEC B0187007 Disk Yay 0.093 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLH 22RC62 B01870070.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€32.21
SPEC B0187010 Disk Yay 0.093 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLK 22RC64 B01870100.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€32.80
SPEC B0250009 Disk Yay 0.125 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLM 22RC66 B02500090.008 "0.004 "0.250.125120.25 "0.125 "0.017 "€40.25
SPEC B0250013 Disk Yay 0.125 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLP 22RC68 B02500130.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€41.36
SPEC B0281010 Disk Yay 0.138 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLR 22RC70 B02810100.01 "0.005 "0.2810.138150.281 "0.138 "0.02 "€40.25
SPEC B0281013 Disk Yay 0.138 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLU 22RC72 B02810130.013 "0.004 "0.2810.138250.281 "0.138 "0.021 "€40.25
SPEC B0281015 Disk Yay 0.138 Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLW 22RC74 B02810150.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€40.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC B0343013 Disk Yay 0.164 Çelik Belleville Pk 10
€41.36 / Adet