Spec B0937030s | Disk Yayı 0.3125 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | 22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC B0937030S Disk Yay 0.3125 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VRB 22RD73

SPEC B0937030S Disk Yay 0.3125 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7VRB Modeli: B0937030SÇapraz Referans: 22RD73
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
€42.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)159
Sapma @ Yük0.002 "
BitişSade
Delik Boyutu için0.938
Çubuk Boyutu için0.3125
Yük @ Sapma (Lbs.)114
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.0.937 "
Min. Dia İçinde.0.317 "
Toplam yükseklik0.06 "
Kalınlık0.03 "
TipBelleville Yaylı Pul

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkSapma @ YükDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Toplam yükseklikÜcret
SPEC B0187007S Disk Yay 0.093 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLJ 22RC63 B0187007S0.006 "0.003 "0.18750.09370.187 "0.093 "0.013 "€39.38
SPEC B0187010S Disk Yay 0.093 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLL 22RC65 B0187010S0.01 "0.003 "0.18750.093150.187 "0.093 "0.015 "€38.72
SPEC B0250013S Disk Yay 0.125 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLQ 22RC69 B0250013S0.013 "0.003 "0.250.125260.25 "0.125 "0.02 "€15.75
SPEC B0281010S Disk Yay 0.138 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLT 22RC71 B0281010S0.01 "0.005 "0.2810.138120.281 "0.138 "0.02 "€50.31
SPEC B0281013S Disk Yay 0.138 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLV 22RC73 B0281013S0.013 "0.004 "0.2810.138200.281 "0.138 "0.021 "€52.50
SPEC B0281015S Disk Yay 0.138 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLX 22RC75 B0281015S0.015 "0.004 "0.2810.138340.281 "0.138 "0.023 "€52.50
SPEC B0312011S Disk Yay 0.15625 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10 | AF7VLZ 22RC77 B0312011S0.01 "0.006 "0.3130.15625190.312 "0.156 "0.021 "€49.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC B0937030S Disk Yay 0.3125 Paslanmaz Çelik Belleville Pk 10
€42.11 / Adet