Spec B5000250 | Disk Yayı 1.938 Krom Belleville Pk10 | 22rf72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC B5000250 Disk Yayı 1.938 Krom Belleville Pk10 | AF7WBV 22RF72

SPEC B5000250 Disk Yayı 1.938 Krom Belleville Pk10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7WBV Model: B5000250Çapraz Referans: 22RF72
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
€319.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)9003
Sapma @ Yük0.066 "
BitişSade
Delik Boyutu için5
Çubuk Boyutu için1.938
Yük @ Sapma (Lbs.)6346
Malzemekrom
Maks. Alan sayısı Dia dışında.5"
Min. Dia İçinde.1.938 "
Toplam yükseklik0.333 "
Kalınlık0.25 "
TipBelleville Yaylı Pul

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.34
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkSapma @ YükDelik Boyutu içinÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Toplam yükseklikÜcret
SPEC B2250156 Disk Yayı 0.813 Krom Belleville Pk10 | AF7WAA 22RF31 B22501560.156 "0.037 "2.250.81342572.25 "0.813 "0.202 "€126.77
SPEC B2375156 Disk Yayı 0.813 Krom Belleville Pk10 | AF7WAD 22RF34 B23751560.156 "0.039 "2.3750.81340512.375 "0.813 "0.205 "€177.65
SPEC B27501320 Disk Yayı 1.407 Krom Belleville Pk10 | AF7WAV 22RF49 B275013200.132 "0.051 "2.751.40727522.75 "1.407 "0.196 "€110.54
SPEC B2750187 Disk Yayı 0.938 Krom Belleville Pk10 | AF7WAW 22RF50 B27501870.19 "0.038 "2.750.93850822.75 "0.938 "0.235 "€187.64
SPEC B2750219 Disk Yayı 1.532 Krom Belleville Pk10 | AF7WAY 22RF52 B27502190.219 "0.029 "2.751.53273192.75 "1.532 "0.255 "€159.93
SPEC B30001430 Disk Yayı 1.532 Krom Belleville Pk10 | AF7WBE 22RF58 B300014300.143 "0.056 "31.53232163"1.532 "0.213 "€107.31
SPEC B3500219 Disk Yayı 1.063 Krom Belleville Pk10 | AF7WBG 22RF60 B35002190.219 "0.05 "3.51.06364633.5 "1.063 "0.281 "€119.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC B5000250 Disk Yayı 1.938 Krom Belleville Pk10
€319.27 / Adet