Spec Bc0343014s | Disk Yayı 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbe Pk 10 | 22rh95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC BC0343014S Diskli Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLV 22RH95

SPEC BC0343014S Disk Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Dome Pk 10

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7WLV Modeli: BC0343014SÇapraz Referans: 22RH95
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
€87.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Sapma @ Yük0.015 "
BitişSade
Delik Boyutu için0.344
Çubuk Boyutu için0.164
Yük @ Sapma (Lbs.)6.7
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.0.343 "
Min. Dia İçinde.0.169 "
Toplam yükseklik0.034 "
Yay Oranı1487 Lbs./In.
Kalınlık0.014 "
TipYonca Kubbesi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)1.27
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYay OranıSapma @ YükDelik Boyutu içinKalınlıkÇubuk Boyutu içinYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Ücret
SPEC BC0250008S Diskli Yay 0.125 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLQ 22RH91 BC0250008S760 Lbs./In.0.01 "0.250.008 "0.1251.70.25 "0.125 "€76.23
SPEC BC0250012S Diskli Yay 0.125 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLR 22RH92 BC0250012S2195 Lbs./In.0.01 "0.250.012 "0.1254.90.25 "0.125 "€90.09
SPEC BC0312012S Diskli Yay 0.138 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLT 22RH93 BC0312012S1100 Lbs./In.0.015 "0.3130.012 "0.1385.10.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0312018S Diskli Yay 0.138 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLU 22RH94 BC0312018S3720 Lbs./In.0.015 "0.3130.018 "0.13812.50.312 "0.143 "€84.24
SPEC BC0343016S Diskli Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLW 22RH96 BC0343016S2227 Lbs./In.0.015 "0.3440.016 "0.1647.50.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0343020S Diskli Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLX 22RH97 BC0343020S4347 Lbs./In.0.015 "0.3440.02 "0.16414.70.343 "0.169 "€87.43
SPEC BC0375010S Diskli Yay 0.195 Paslanmaz Çelik Yonca Kubbesi Pk 10 | AF7WLY 22RH98 BC0375010S441 Lbs./In.0.016 "0.3750.01 "0.1953.10.375 "0.195 "€90.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC BC0343014S Disk Yay 0.164 Paslanmaz Çelik Yonca Dome Pk 10
€87.43 / Adet