SPEC BD0231250122 Disk Yay Krom İç Çapı 0.48 İnç Pk 10
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk yay |
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.) | 4202N |
Sapma @ Yük | 0.45mm |
Bitiş | Fosfat |
Yük @ Sapma (Lbs.) | 2499N |
Malzeme | krom |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 0.906 " |
Min. Dia İçinde. | 0.48 " |
Toplam yükseklik | 1.85mm |
Kalınlık | 1.25mm |
Tip | Metrik Disk Yay |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.79 |
Gemi genişliği (cm) | 2.79 |
HS kodu | 7318210090 |
Model | Sapma @ Yük | Yük @ Sapma (Lbs.) | Maks. Alan sayısı Dia dışında. | Min. Dia İçinde. | Toplam yükseklik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD063-350 | 1.05mm | 15774N | 2.48 " | 1.22 " | 4.9mm | 3.5mm | €106.71 | |
BD070-200-0255 | 1.87mm | 4756N | 2.756 " | 1.004 " | 4.5mm | 2mm | €80.73 | |
BD070-250-0305 | 1.8mm | 8606N | 2.756 " | 1.201 " | 4.9mm | 2.5mm | €77.70 | |
BD070-300 | 1.58mm | 13171N | 2.756 " | 1.398 " | 5.1mm | 3mm | €81.34 | |
BD070-300-0305 | 1.58mm | 12246N | 2.756 " | 1.201 " | 5.1mm | 3mm | €81.34 | |
BD070-400 | 1.35mm | 25143N | 2.756 " | 1.398 " | 5.8mm | 4mm | €101.86 | |
BD020-125 | 0.37mm | 2654N | 0.787 " | 0.402 " | 1.75mm | 1.25mm | €40.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00