SPEC BD028100 Disk Yay Çeliği İç Çapı 0.559 İnç Pk 10
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Disk yay |
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.) | 2307N |
Sapma @ Yük | 0.6mm |
Bitiş | Fosfat |
Yük @ Sapma (Lbs.) | 1233N |
Malzeme | Karbon çelik |
Maks. Alan sayısı Dia dışında. | 1.102 " |
Min. Dia İçinde. | 0.559 " |
Toplam yükseklik | 1.8mm |
Kalınlık | 1 mm |
Tip | Metrik Disk Yay |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.09 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.52 |
Gemi uzunluğu (cm) | 3.3 |
Gemi genişliği (cm) | 3.3 |
HS kodu | 7318210090 |
Model | Tip | Sapma @ Yük | Bitiş | Yük @ Sapma (Lbs.) | Maks. Alan sayısı Dia dışında. | Min. Dia İçinde. | Toplam yükseklik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD008-030 | Metrik Disk Yay | 0.19mm | Fosfat | 133N | 0.315 " | 0.165 " | 0.55mm | 0.3mm | €28.11 | |
BD008-030-0032 | Metrik Disk Yay | 0.19mm | Fosfat | 116N | 0.315 " | 0.126 " | 0.55mm | 0.3mm | €28.31 | |
BD008-040 | Metrik Disk Yay | 0.15mm | Fosfat | 235N | 0.315 " | 0.165 " | 0.6mm | 0.4mm | €36.11 | |
BD008-040-0032 | Metrik Disk Yay | 0.15mm | Fosfat | 207N | 0.315 " | 0.126 " | 0.6mm | 0.4mm | €27.33 | |
BD006-030 | Metrik Disk Yay | 0.11mm | Fosfat | 133N | 0.236 " | 0.126 " | 0.45mm | 0.3mm | €27.33 | |
BD008-020 | Metrik Disk Yay | 0.19mm | Fosfat | 44N | 0.315 " | 0.165 " | 0.45mm | 0.2mm | €34.16 | |
BD008-020-0032 | Metrik Disk Yay | 0.15mm | Fosfat | 29N | 0.315 " | 0.126 " | 0.4mm | 0.2mm | €27.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00