Spec Bd032-175 | Disk Yay Krom İç Çapı 0.642 İnç Pk 10 | 22rh02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC BD032-175 Disk Yay Krom İç Çap 0.642 İnç Pk 10 | AF7WHB 22RH02

SPEC BD032-175 Disk Yay Krom İç Çap 0.642 İnç Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7WHB Modeli: BD032-175Çapraz Referans: 22RH02
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
€63.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Hesaplanan Yük @ Düz (Lbs.)7033N
Sapma @ Yük0.53mm
BitişFosfat
Yük @ Sapma (Lbs.)4183N
Malzemekrom
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.24 "
Min. Dia İçinde.0.642 "
Toplam yükseklik2.45mm
Kalınlık1.75mm
TipMetrik Disk Yay

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSapma @ YükYük @ Sapma (Lbs.)Maks. Alan sayısı Dia dışında.Min. Dia İçinde.Toplam yükseklikKalınlıkÜcret
SPEC BD063-350 Disk Yay Krom İç Çap 1.22 İnç Pk 10 | AF7VXM 22RH61 BD063-3501.05mm15774N2.48 "1.22 "4.9mm3.5mm€106.71
SPEC BD070-200-0255 Disk Yay Krom İç Çap 1.004 İnç Pk 10 | AF7VXN 22RH62 BD070-200-02551.87mm4756N2.756 "1.004 "4.5mm2mm€80.73
SPEC BD070-250-0305 Disk Yay Krom İç Çap 1.201 İnç Pk 10 | AF7VXP 22RH63 BD070-250-03051.8mm8606N2.756 "1.201 "4.9mm2.5mm€77.70
SPEC BD070-300 Disk Yay Krom İç Çap 1.398 İnç Pk 10 | AF7VXQ 22RH64 BD070-3001.58mm13171N2.756 "1.398 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-300-0305 Disk Yay Krom İç Çap 1.201 İnç Pk 10 | AF7VXR 22RH65 BD070-300-03051.58mm12246N2.756 "1.201 "5.1mm3mm€81.34
SPEC BD070-400 Disk Yay Krom İç Çap 1.398 İnç Pk 10 | AF7VXT 22RH66 BD070-4001.35mm25143N2.756 "1.398 "5.8mm4mm€101.86
SPEC BD020-125 Disk Yay Krom İç Çap 0.402 İnç Pk 10 | AF7WFK 22RG63 BD020-1250.37mm2654N0.787 "0.402 "1.75mm1.25mm€40.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC BD032-175 Disk Yay Krom İç Çap 0.642 İnç Pk 10
€63.96 / Adet