Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEC F1555018 Disk Yay Çelik İç Çap 1 İnç Pk 10 | AF7WTF 22RK31

SPEC F1555018 Disk Yay Çelik İç Çap 1 İnç Pk 10

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7WTF Model: F1555018Çapraz Referans: 22RK31
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
€51.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk yay
Sapma @ Yük0.063 "
BitişSade
Yük @ Sapma (Lbs.)35
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı Dia dışında.1.575 "
Min. Dia İçinde.1"
Toplam yükseklik0.125 "
Kalınlık0.018 "
TipParmak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu7318210090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Dia dışında.Sapma @ YükBitişMin. Dia İçinde.Toplam yükseklikKalınlıkTipDelik Boyutu içinpaket adetÜcret
SPEC B2437250 Disk Yayı 1.188 Krom Belleville Pk10 | AF7WAJ 22RF39 B24372502.437 "0.022 "Sade1.188 "0.278 "0.25 "Belleville Yaylı Pul2.4371€190.84
SPEC B3250250 Disk Yayı 1.563 Krom Belleville Pk10 | AF7WBF 22RF59 B32502503.25 "0.044 "Sade1.563 "0.305 "0.25 "Belleville Yaylı Pul3.251€136.07
SPEC B3875250 Disk Yayı 1.407 Krom Belleville Pk10 | AF7WBL 22RF64 B38752503.875 "0.05 "Sade1.407 "0.312 "0.25 "Belleville Yaylı Pul3.8751€235.75
SPEC B4500250 Disk Yayı 2.313 Krom Belleville Pk10 | AF7WBT 22RF70 B45002504.5 "0.088 "Sade2.313 "0.36 "0.25 "Belleville Yaylı Pul4.51€280.81
SPEC B4750437 Disk Yayı 1.688 Krom Belleville Pk 5 | AF7WBU 22RF71 B47504374.75 "0.048 "Sade1.688 "0.497 "0.437 "Belleville Yaylı Pul4.751€232.77
SPEC B5250394 Disk Yayı 2.563 Krom Belleville Pk 5 | AF7WBY 22RF75 B52503945.25 "0.093 "Sade2.563 "0.51 "0.394 "Belleville Yaylı Pul5.251€281.37
SPEC BD112-600 Disk Yay Krom İç Çap 2.244 İnç Pk 10 | AF7WLM 22RH88 BD112-6004.409 "1.87mmFosfat2.244 "8.5mm6mmMetrik Disk Yay-1€238.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEC F1555018 Disk Yay Çelik İç Çap 1 İnç Pk 10
€51.74 / Adet