SPECO TECHNOLOGIES P30FA Amplifikatör 30w Ayarlayıcı
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital AM / FM Tuner |
Yükseklik | 2.5 " |
Girdiler | 2 XLR Bağlantısı, 1 Yardımcı, 1 Telefon |
uzunluk | 8" |
Malzeme | Metal / Plastik |
Çıktı | 25 / 70V |
Çıkış Watt | 30 |
genişlik | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.53 |
Gemi genişliği (cm) | 38.61 |
HS kodu | 8527294000 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00