Speco Tech. Sp6mat | Hoparlör 6.5 İnç Arka Can 70/25v | 2kjx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT Hoparlör 6.5 İnç Arka Can 70 / 25v | AC2HXT 2KJX9

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT Hoparlör 6.5 İnç Arka Tarama 70/25v

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HXT Modeli: SP6MATÇapraz Referans: 2KJX9
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
€145.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+konuşmacı
Muhafaza RengiBeyaz
Muhafaza MalzemesiABS Plastik
Frekans Tepkisi34Hz - 20,000Hz
Empedans8 Ohm
Maks. Alan sayısı Vat miktarı80
Toplam yükseklik7.5 "
Uzunluk11 "
toplam Genişlik11 "
Güç Muslukları @ 75V40W/30W/15W/7.5W/5W/2.5W/1W/.5W/.25W/8Ohm
Duyarlılık88 dB
Trafo Ayarları70V / 25V
Tweeter Dia. (İçinde.)1
TipÇoklu Uygulama
Vat (RMS)40
Ağırlık5.5 Lbs.
Woofer KompozisyonuPolipropilen
Woofer Dia. (İçinde.)6-1 / 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.18
Gemi yüksekliği (cm)32.26
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8518210000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Tweeter Bileşimi (Mylar (R))

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Vat miktarıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikTipAğırlıkÜcret
SPECO TECHNOLOGIES SP5MAT Hoparlör 5.25 İnç Arka Can 70/25v | AC2HXR 2KJX8 SP5MAT606"9.5 "9.5 "Çoklu Uygulama4.5 Lbs.€131.28
SPECO TECHNOLOGIES SP30PT Hoparlör Sarkıt Beyaz 5 İnç 30 W | AC8PDV 3CWR6 SP30PT605.5 "8.25 "8.25 "Kolye16 Lbs.€155.52
SPECO TECHNOLOGIES SP5NXCTUL Nexus Ul Yüklenici Hoparlörler 5-1/4 İnç Pr | AG6ZPL 49N875 SP5NXCTUL----NEXUS(TM) UL(R) Yüklenici Serisi-€316.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAT Hoparlör 6.5 İnç Arka Tarama 70/25v
€145.20 / Adet