Speco Tech. Sp6mawt | Arka Kutulu Hoparlör Beyaz | 25du17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Arka Kutulu Hoparlör Beyaz | AF8EQU 25DU17

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Backbox Beyaz Hoparlör

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8EQU Modeli: SP6MAWTÇapraz Referans: 25DU17
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
€198.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arka Kutulu Hoparlör
Muhafaza RengiBeyaz
Muhafaza MalzemesiABS Plastik
Frekans Tepkisi50kHz için 20Hz
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Empedans8 Ohm
Maks. Alan sayısı Vat miktarı80
Toplam yükseklik12 "
Uzunluk4.25 "
toplam Genişlik8.625 "
Güç Muslukları @ 75V40 W, 30 W, 15 W, 7.5 W, 5 W, 2.5 W, 1 W, 5 W, 25 W
Duyarlılık89 + veya- 3 dB
Trafo Ayarları70 / 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, 0.5W ve 8 Ohm)
Tweeter Dia. (İçinde.)1
TipDuvar İçi
Vat (RMS)40
Ağırlık5.5 Lbs.
Woofer KompozisyonuKauçuk Surround ile Fiberglas
Woofer Dia. (İçinde.)6-1 / 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.83
Gemi yüksekliği (cm)33.66
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8518210000

Ürün Detayı:

  • Güç Muslukları @ 25V (40W, 30W, 15W, 7.5W, 5W, 2.5W, 1W, .5W, .25W)
  • Tweeter Bileşimi (Titanyum)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPECO TECHNOLOGIES SP6MAWT Backbox Beyaz Hoparlör
€198.84 / Adet