Speco Tech. Wb86t | Transformatörlü Duvar Bölmesi 8 İnç | 23y702 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Transformatörlü Duvar Bölmesi 8 İnç | AB7QLM 23Y702

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Trafolu Duvar Bölmesi 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7QLM Modeli: WB86TÇapraz Referans: 23Y702

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€88.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Transformatörlü Duvar Bölmesi
Muhafaza RengiKahverengi
Muhafaza MalzemesiAhşap
Frekans Tepkisi85kHz için 20Hz
Empedans8 Ohm
Maks. Alan sayısı Vat miktarı16
Toplam yükseklik10 "
Uzunluk10 "
toplam Genişlik10 "
Duyarlılık93 +/- 3dB
Trafo Ayarları10W, 5W, 2.5W, 1.25W, 0.625W ve 8 ohm
Vat (RMS)10
Ağırlık5 Lbs.
Woofer Kompozisyonukâğıt
Woofer Dia. (İçinde.)8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)27.18
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8518210000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPECO TECHNOLOGIES WB86T Trafolu Duvar Bölmesi 8 İnç
€88.21 / Adet