Speedaire 0.56dxpsrd0.500 | Hava Silindiri Çift Etkili 1/2 İnç Delik | 5.rd9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Hava Silindiri Çift Etkili 1/2 İnç Delik | AE6LAP 5TRD9

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Hava Silindiri Çift Etkili 1/2 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LAP Modeli: 0.56DXPSRD0.500Çapraz Referans: 5TRD9
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
€69.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1 / 2 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiKemik
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç100 psi
dağBurun
Burun Bağlantı Dişi7 / 16 "-20
Uzunluk3.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.157 "
Bağlantı noktası boyutu# 10-32
Çubuk Dia.0.188 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu# 10-32 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme1 / 2 "
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.00 Hava Silindir Çift Etkili 1/2 İnç Delik | AE6LAQ 5TRE0 0.56DXPSRD01.004.03 "1"€69.58
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD01.50 Hava Silindiri Çift Etkili 1/2 İnç Delik | AE6LAR 5TRE1 0.56DXPSRD01.504.53 "1.5 "€69.59
SPEEDAIRE 0.56DXPSRD04.00 Hava Silindiri Çift Etkili 1/2 İnç Delik | AE6LAV 5TRE4 0.56DXPSRD04.007.03 "4"€69.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 0.56DXPSRD0.500 Hava Silindiri Çift Etkili 1/2 İnç Delik
€69.59 / Adet