SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Hava Silindiri 1-1/2 İnç İnme 5 İnç Uzunluk
Madde: AE6LDH
Modeli: 0.56DXPSRDM01.50Çapraz Referans: 5TRL2
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Delik Dia. | 9 / 16 " |
Yastık Tipi | Hayır |
Silindir tipi | yuvarlak |
Uç Kapağı Malzemesi | Kemik |
Bitiş | Gümüş |
Manyetik Piston | Yok hayır |
Maks. Basınç | 100 psi |
dağ | Burun ve Pivot |
Burun Bağlantı Dişi | 7 / 16 "-20 |
Uzunluk | 5" |
Piston Malzemesi | Alüminyum |
Piston Mili Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Pivot Deliği Çapı | 0.157 " |
Bağlantı noktası boyutu | # 10-32 |
Çubuk Dia. | 0.188 " |
Çubuk Diş Uzunluğu | 1 / 2 " |
Çubuk Diş Boyutu | # 10-32 UNF |
Tek Oyunculuk / Çift Oyunculuk | Çift Etkili |
Inme | 1.5 " |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 160 Derece F |
Tüp malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.46 |
Gemi genişliği (cm) | 2.03 |
HS kodu | 8412310080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzunluk | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
0.56DXPSRDM0.500 | 4" | 1 / 2 " | €15.30 | |
0.56DXPSRDM01.00 | 4.5 " | 1" | €15.38 | |
0.56DXPSRDM04.00 | 7.5 " | 4" | €90.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00