Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LDN 5TRL7

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun ve Pivot

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LDN Modeli: 0.75DXPSRDM02.00Çapraz Referans: 5TRL7
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
€16.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.3 / 4 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiKemik
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç100 psi
dağBurun ve Pivot
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk6.53 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Pivot Deliği Çapı0.251 "
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "
Çubuk Dia.0.25 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu1 / 4-28 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme2"
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 0.75DSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LCF 5TRH7 0.75DSRDM02.006.53 "2"€84.07
SPEEDAIRE 0.75DSRDM04.00 Hava Silindir 4 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LCH 5TRH9 0.75DSRDM04.008.53 "4"€90.79
SPEEDAIRE 0.75DSRDM05.00 Hava Silindir 5 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LCJ 5TRJ0 0.75DSRDM05.009.53 "5"€93.16
SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM01.00 Hava Silindiri 1 İnç Strok Burun Ve Pivot | AE6LDM 5TRL6 0.75DXPSRDM01.005.53 "1"€16.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 0.75DXPSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun ve Pivot
€16.72 / Adet