Speedaire 1.06dsrdm02.00 | Hava Silindiri 2 İnç Strok Burun ve Pivot | 5trj3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LCM 5TRJ3

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun ve Pivot

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LCM Modeli: 1.06DSRDM02.00Çapraz Referans: 5TRJ3

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€87.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Silindir
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Delik Dia.1-1 / 16 "
Yastık TipiHayır
Silindir tipiyuvarlak
Uç Kapağı MalzemesiKemik
BitişGümüş
Manyetik PistonYok hayır
Maks. Basınç100 psi
dağBurun ve Pivot
Burun Bağlantı Dişi5 / 8 "-18
Uzunluk6.62 "
Piston MalzemesiAlüminyum
Piston Mili MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı noktası boyutu1 / 8 "
Çubuk Dia.0.312 "
Çubuk Diş Uzunluğu1 / 2 "
Çubuk Diş Boyutu5 / 16-24 UNF
Tek Oyunculuk / Çift OyunculukÇift Etkili
Inme2"
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 160 Derece F
Tüp malzemesiPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8412310080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukInmeÜcret
SPEEDAIRE 1.06DSRDM04.00 Hava Silindiri 4 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LCP 5TRJ5 1.06DSRDM04.008.62 "4"€93.98
SPEEDAIRE 1.06DSRDM05.00 Hava Silindir 5 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6LCQ 5TRJ6 1.06DSRDM05.009.62 "5"€97.40
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM01.00 Hava Silindiri 1 İnç Strok Burun Ve Pivot | AE6VWB 5VKT7 1.06DXPSRDM01.005.78 "1"€16.85
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun ve Pivot | AE6VWC 5VKT8 1.06DXPSRDM02.006.78 "2"€97.34
SPEEDAIRE 1.06DXPSRDM03.00 Hava Silindiri 3 İnç İnme Burun Ve Pivot | AE6VWD 5VKT9 1.06DXPSRDM03.007.78 "3"€97.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 1.06DSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun ve Pivot
€87.19 / Adet