SPEEDAIRE 1.50DSRDM02.00 Hava Silindiri 2 İnç İnme Burun ve Pivot
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Silindir |
gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Delik Dia. | 1.5 " |
Yastık Tipi | Hayır |
Silindir tipi | yuvarlak |
Uç Kapağı Malzemesi | Kemik |
Bitiş | Gümüş |
Manyetik Piston | Yok hayır |
Maks. Basınç | 100 psi |
dağ | Burun ve Pivot |
Burun Bağlantı Dişi | 3 / 4 "-16 |
Uzunluk | 7.5 " |
Piston Malzemesi | Alüminyum |
Piston Mili Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Bağlantı noktası boyutu | 1 / 8 " |
Çubuk Dia. | 0.437 " |
Çubuk Diş Uzunluğu | 3 / 4 " |
Çubuk Diş Boyutu | 7 / 16-20 UNF |
Tek Oyunculuk / Çift Oyunculuk | Çift Etkili |
Inme | 2" |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece ila 160 Derece F |
Tüp malzemesi | Paslanmaz çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.27 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 8412310080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uzunluk | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1.50DSRDM01.00 | 6.5 " | 1" | €20.62 | |
1.50DSRDM03.00 | 8.5 " | 3" | €119.90 | |
1.50DSRDM04.00 | 9.5 " | 4" | €125.17 | |
1.50DSRDM05.00 | 10.5 " | 5" | €130.36 | |
1.50DSRDM06.00 | 11.5 " | 6" | €135.54 | |
1.50DXPSRDM01.00 | 6.75 " | 1" | €22.26 | |
1.50DXPSRDM02.00 | 7.75 " | 2" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00