Speedaire 10d233 | Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.2 Hp 2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D233 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.2 Hp 2 İnç | AA2BZP

SPEEDAIRE 10D233 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.2 Hp 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZP Modeli: 10D233
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
€153.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi1.83
CFM @ Tam Yük13.2
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız16,500 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.2
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk4.875 "
Ped Yüz Tipikanca
Dolgu büyüklüğü2"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili BoyutuM10X1.5
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D233 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.2 Hp 2 İnç
€153.51 / Adet