Speedaire 10d236 | Mini Havalı Cırcır 3/8 inç 5-18 ftlb 240 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D236 Mini Hava Cırcır 3 / 8in 5-18ftlb 240 Devir | AA2BZT

SPEEDAIRE 10D236 Mini Havalı Cırcır 3/8 inç 5-18ftlb 240 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZT Modeli: 10D236
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
€143.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Hava Cırcır
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.53
CFM @ Tam Yük15.2
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız240 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Baş yüksekliği1 9 / 16 "
Kafa Genişliği1"
uzunluk5.5 "
Maks. dönme momenti18 ft.-lb.
Min. Hortum5 / 16 "
Gerekli Basınç90 psi
GeriEvet
Kare Sürücü Boyutu3 / 8 "
boğazmanivela
Tork Aralığı5 ila 18 ft.-lb.
UPC190735601174

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8467115040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D236 Mini Havalı Cırcır 3/8 inç 5-18ftlb 240 Rpm
€143.26 / Adet