Speedaire 10d238 | Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp 3 - 5 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D238 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 3 ila 5 İnç | AA2BZV

SPEEDAIRE 10D238 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Bg 3 ila 5 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZV Modeli: 10D238
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
€123.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük19.7
GörevSanayi
Egzoz TipiHandle
Serbest hız16,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk5 11 / 16 "
Dolgu büyüklüğü3 "5 için"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu7 / 16 "-20
boğazTetik
UPC695977805729
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukDolgu büyüklüğüÜcret
SPEEDAIRE 10D237 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 3 İnç | AA2BZU 10D2374.875 "3"€151.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D238 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Bg 3 ila 5 İnç
€123.23 / Adet