Speedaire 10d239 | Mini Hava Parlatıcı 3 İnç Ped 2100 Rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 10D239 Mini Hava Parlatıcı 3 İnç Ped 2100 Devir | AA2BZW

SPEEDAIRE 10D239 Mini Havalı Parlatıcı 3 İnç Ped 2100 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BZW Modeli: 10D239
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
€73.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Hava Parlatıcı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.5
CFM @ Tam Yük20.3
EgzozArka
Serbest hız2100 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk5.31 "
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazTetik
UPC190735601204

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 10D239 Mini Havalı Parlatıcı 3 İnç Ped 2100 Rpm
€73.08 / Adet