Speedaire 12v728 | Hava Çekiç Kiti 3.0 Ave Cfm 3.5 inç İnme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 12V728 Hava Çekiç Kiti 3.0 Ave Cfm 3.5in İnme | AA4PCP

SPEEDAIRE 12V728 Havalı Çekiç Kiti 3.0 Ave Cfm 3.5in İnme

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4PCP Modeli: 12V728
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
€154.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Çekiç Kiti
Hava girişi1 / 4 "
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.0
Dakikada Darbe2000
CFM @ Tam Yük15.0
Görevgenel
Kolu tipiTabanca
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk9 29 / 32 "
Gerekli Basınç90 psi
Şaft Boyutu0.401 "
Sap Tipiyuvarlak
Strok Uzunluğu3-1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)25.15
Gemi genişliği (cm)18.03
HS kodu8467191000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 12V728 Havalı Çekiç Kiti 3.0 Ave Cfm 3.5in İnme
€154.09 / Adet