Speedaire 13x533 | Zamanlayıcı Tahliye Vanası Pilotu 1/2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 13X533 Zamanlayıcı Tahliye Vanası Pilot 1/2 İnç Npt | AA6GWU

SPEEDAIRE 13X533 Zamanlayıcı Tahliye Valfi Pilot 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6GWU Model: 13X533
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
€247.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
Ayarlanabilir Tahliye Çevrimi0.5 saniye 45 dakikaya kadar
Amper AC0.4
gövde MalzemesiPirinç
Drenaj Hızı16.5 dev / dak
Drenaj Boyutu3 / 8 "
ÇevirmeIP65
Hz50/60
Maks. Basınç300 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 140 Derece F
Genel Derinlik3-35 / 64 "
Toplam yükseklik5"
toplam Genişlik4.25 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Temizleme Zamanı0.5 saniye. 10 saniyeye
Gerilim208-240V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.99
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiIE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikAmper ACgövde MalzemesiToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuGerilimDrenaj HızıÜcret
SPEEDAIRE 12F742 Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Pirinç4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 dev / dak€367.24
SPEEDAIRE 13X522 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/8 İnç Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Pirinç3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 dev / dak€160.30
SPEEDAIRE 13X523 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/8 İnç Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Pirinç3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 dev / dak€160.30
SPEEDAIRE 13X524 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Pirinç3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 dev / dak€166.27
SPEEDAIRE 13X525 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Pirinç3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 dev / dak€158.68
SPEEDAIRE 13X526 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Pirinç4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 dev / dak€167.93
SPEEDAIRE 13X527 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Pirinç4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 dev / dak€170.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 13X533 Zamanlayıcı Tahliye Valfi Pilot 1/2 İnç Npt
€247.71 / Adet