Speedaire 13x535 | Zamanlayıcı Tahliye Vanası Pilotu 1/2 İnç Npt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 13X535 Zamanlayıcılı Tahliye Vanası, 1/2 İnç NPT Boru, 300 psi | AA6GWW

SPEEDAIRE 13X535 Zaman Ayarlı Tahliye Vanası, 1/2 İnç NPT Boru, 300 psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6GWW Model: 13X535
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
€247.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Otomatik Tahliye Vanası
Ayarlanabilir Tahliye Çevrimi0.5 saniye 45 dakikaya kadar
Amper AC0.4
gövde MalzemesiPirinç
Drenaj Hızı17.5 dev / dak
Drenaj Boyutu1 / 2 "
ÇevirmeIP65
Hz50/60
Maks. Basınç300 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık14 Derece ila 140 Derece F
Genel Derinlik3-35 / 64 "
Toplam yükseklik5"
toplam Genişlik4.25 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
Temizleme Zamanı0.5 saniye. 10 saniyeye
Gerilim208-240V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiIE

Ürün Detayı:

  • Filtrelerden, nem ayırıcılardan, kurutuculardan, son soğutuculardan ve hava alıcı tanklarından yağı ve yoğunlaşmış suyu boşaltmak için idealdir
  • Vanaların otomatik olarak açılması ve kapanması için ayarlanabilir bir elektronik zamanlayıcı içerir
  • Sürtünme kayıplarını azaltmak ve yüksek basınçlı akış oranlarını kontrol etmek için filtreli küresel vana

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel DerinlikAmper ACgövde MalzemesiToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuGerilimDrenaj HızıÜcret
SPEEDAIRE 12F742 Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA4CXP 12F7423-5 / 16 "0.25Pirinç4.5 "3.5 "1 / 2 "NPT230V0.75 dev / dak€367.24
SPEEDAIRE 13X522 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/8 İnç Npt | AA6GWG 13X5222-29 / 32 "0.1Pirinç3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT100V-120V0.75 dev / dak€160.30
SPEEDAIRE 13X523 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/8 İnç Npt | AA6GWH 13X5232-29 / 32 "0.1Pirinç3 5 / 16 "1 45 / 64 "1 / 8 "NPT208-240V0.75 dev / dak€160.30
SPEEDAIRE 13X524 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA6GWJ 13X5243-13 / 64 "0.3Pirinç3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT100V-120V2.55 dev / dak€166.27
SPEEDAIRE 13X525 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 1/4 İnç Npt | AA6GWK 13X5253-13 / 64 "0.3Pirinç3 13 / 16 "1 45 / 64 "1 / 4 "NPT208-240V2.55 dev / dak€158.68
SPEEDAIRE 13X526 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 3 / 8in Npt | AA6GWL 13X5263-13 / 64 "0.3Pirinç4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT100V-120V4.33 dev / dak€167.93
SPEEDAIRE 13X527 Elektrikli Tahliye Vanası Doğrudan Etkili 3 / 8in Npt | AA6GWM 13X5273-13 / 64 "0.3Pirinç4"1 45 / 64 "3 / 8 "NPT208-240V4.33 dev / dak€170.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 13X535 Zaman Ayarlı Tahliye Vanası, 1/2 İnç NPT Boru, 300 psi
€247.71 / Adet